Destaco 2010-U vertikalt håndtak-vippeklemme brukes i mat- og emballasje-, romfarts- og bilindustrien for trebearbeiding, lett maskinering og inventarkontroll. Denne vertikale holdeklemmen gir et stasjonært alternativ til avtagbare fjærklemmer eller C-klemmer mens den fester materialer til arbeidsflaten. Denne vertikale håndtaksvippeklemmen har en fast design for å sikre og løsne materialer uten å flytte klemmen og har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon. Destaco 2010-U vertikal hold-down vippelåseklemme gir stor håndklaring for å minimere klempunkter og kommer integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og -foringer for forlenget levetid. Denne vertikale holdeklemmen gir klemmestang og håndtak som kan åpnes opp til henholdsvis 78 grader og 66 grader. Destaco 2010-U vertikal holdeklemme er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater. Denne vertikale holdeklemmen er utstyrt med gjengede U-kroker for enkel justering og er i stand til å holde belastninger på opptil 1400 lb.
Bruksområder:
Destaco 2010-U vertikal holdeklemme brukes til ulike samlebåndoperasjoner og lukking av kammerdører, støpeformer, lokk, tilgangsdeksler, tromler, containere og fartøyer i romfarts-, bil- og mat- og emballasjeindustrien.
Egenskaper:
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme har et langt håndtak med utmerket håndklaring for sikkerhet.
- Denne vertikale holdeklemmen er laget av stål for strukturell stivhet og motstand mot korrosjon på utsatte overflater.
- Denne vertikale holdeklemmen har en spindel montert vertikalt på arbeidsstykket.
- Denne vertikale holdeklemmen gir klemmestang og håndtak som kan åpnes opp til henholdsvis 78 grader og 66 grader.
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme leveres integrert med nøyaktig maskinerte komponenter med herdede og slipte pivotpinner og foringer for forlenget levetid.
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme er i stand til å tåle belastninger på opptil 1400 lb.
Kompatibelt tilbehør:
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme er kompatibel med Destaco M10 eller 3/8 spindel.
Standarder og godkjenninger:
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme er produsert i samsvar med ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 standarder for å gi sikkerhet til brukeren, god miljøhelse og forbedret ytelse til klemmen.
Installasjon:
- Destaco 2010-U vertikal holdeklemme har en flensbase med gjengede hull for enkel installasjon på overflater.
Ofte stilte spørsmål:
Q. Hva er en vertikal holde-ned klemme?
A. Destaco vertikale holdeklemmer er spesielt designet for å holde arbeidsstykket stasjonært mot en flat overflate / arbeidsbenk for ulike industrielle applikasjoner som trebearbeiding og metallbearbeiding.
Q. Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?
A. Forskjellen ligger i plasseringen av klemhåndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er plassert vertikalt (vinkelrett på basen) når det er i låst posisjon, mens det i tilfelle av en horisontal vippeklemme er plassert horisontalt (parallelt med basen).
Sp. Hvordan måles vippeklemmer?
A. Vippeklemmer er tilgjengelige i flere varianter med forskjellige holdekapasiteter. Kapasiteten til en bestemt vippeklemme kan måles ved å beregne avstanden mellom klemplaten (i den høyeste posisjonen) og arbeidsbenken.
Sp. Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?
A. Holdekraften eller holdekapasiteten angir klemmens evne til å holde ned utstyr eller metallplater på samlebåndet eller under lignende produksjonsprosesser.
Sp. Hvilket fett er ideelt for Destaco-klemmer for ombygging?
A. Et koblingsfett som Mobil XTC bør brukes når du arbeider med Destaco mekaniske klemmer, mens Magnalube G-fettet er utmerket for bruk med pneumatiske sylindertetninger.
Q. Hva er betydningen av den røde fargen på håndtaket til Destaco-klemmene?
A. Det er ingen slik betydning av fargen på klemmens håndtak, da den kun representerer et gjenkjennelig område. Dette hjelper operatører med å finne håndtaket raskt og enkelt.
Sp. Leverer Destaco vannbestandige klemmesensorer?
A. Ja, Destaco leverer også induktive sensorer designet i henhold til IP65-standarder for å sikre beskyttelse mot kraftige hydrauliske dyser, støv og kraftig regn.
Q. Gjør Raptor Supplies tilby erstatningsspindler for hold-down klemmer?
A. Ja, Raptor Supplies gir Destaco spindler for å holde nede klemmer, for å erstatte utslitte enheter og beskytte dem mot skader forårsaket av slitasje/vridning/bøying.
Q. Hvilke varianter av Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige på Raptor Supplies?
A. Destaco vertikale håndtaksvippeklemmer er tilgjengelige i varianter av stål, rustfritt stål og smidd legert stål.
Sp. Tilbyr merket lignende vertikale håndtaksvippeklemmer i andre stangstiler?
A. Ja, Destaco tilbyr 2010-S vertikal vippeklemme har solid stangstil for å holde arbeidsstykkene sikkert på plass.