VALTERRA PVC-portventil, MIPT


filtre
Body Material: PVC , Panserstil: Bonded , Klasse: klasse 125 , Tilkoblingstype: MIPT , Håndtaksmateriale: PVC , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 167 Grader F , Stammateriale: 304 rustfritt stål , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: 304 rustfritt stål
StilModellLengde på innløp til utløpMaks. VanntrykkRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
4204
3.5 "40 psi2"5.5 "493NOK
B
4304
4.5 "30 psi3"7.156 "755NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?