VAL-MATIC 512ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLY 5LYK9

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil

På lager
Vare: AE4NLY Modell: 512ABFKryssreferanse: 5LYK9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

111 001 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Flex Back Flow Actuator Kontrollventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.25 psi
Flow4000 gpm
Lengde27.5mm
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.-70 grader til 215 grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
MonteringsposisjonHorisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse12 "
Bredde19

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 46.8
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)110.49
Skipets bredde (cm)77.47
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Val-Matic 512ABF Swing-Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil forhindrer tilbakestrømning i vannforsyningssystemer ved å la vann strømme i kun én retning. Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen er egnet for drenering av ledninger, priming av pumper og systemtesting.

Egenskaper:

  • Val-Matic 512ABF Swing-Flex tilbakeslagsventil tåler vanntrykk opp til 250 psi.
  • Den kan brukes ved temperaturer fra 30 til 200 grader F.
  • Denne tilbakestrømningsaktuatorens tilbakeslagsventil har Buna N-tetninger for å forhindre lekkasje.
  • Den har støpejernskonstruksjon for strukturell stivhet og slagfasthet.
  • Denne Swing-Flex tilbakeslagsventilen har et sprekktrykk på 0.25 psi.

Standarder og godkjenninger:

  • ANSI

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hvilke monteringsmuligheter tillater Val-Matic 512ABF Swing-Flex tilbakeslagsventil?

A. Denne tilbakeslagsventilen tillater både horisontal og vertikal montering for enkel installasjon.

Spørsmål: Hva er sprekketrykk for tilbakeslagsventil?

A. Det er minimum oppstrømstrykk som kreves for å åpne en tilbakeslagsventil.

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 502ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLQ 5LYK2 502ABF110 gpm8"2"613 914 NOK
VAL-MATIC 525ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLR 5LYK3 525ABF220 gpm8.5 "2/1/02716 999 NOK
VAL-MATIC 503ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLT 5LYK4 503ABF300 gpm9.5 "3"7.515 275 NOK
VAL-MATIC 504ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLU 5LYK5 504ABF500 gpm11 "4mm917 985 NOK
VAL-MATIC 506ABF Swing Flex tilbakeslagsventil tilbakeslagsventil | AE4NLV 5LYK6 506ABF1000 gpm15 "61127 243 NOK
VAL-MATIC 508ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLW 5LYK7 508ABF2250 gpm19.5813.543 218 NOK
VAL-MATIC 510ABF Swing Flex Back Flow Aktuator Tilbakeslagsventil | AE4NLX 5LYK8 510ABF2500 gpm24.5mm101669 408 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 512ABF Swing Flex tilbakestrømningsaktuator tilbakeslagsventil
111 001 NOK / enhet