VAL-MATIC 508A Swing Flex tilbakeslagsventil 8 tommer med flens | AE4NLM 5LYJ9

VAL-MATIC 508A Swing Flex tilbakeslagsventil 8 tommer med flens

På lager
Vare: AE4NLM Modell: 508AKryssreferanse: 5LYJ9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

28 042 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Flex tilbakeslagsventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.25 psi
Flow2250 Maks. gpm
Lengde19.5 "
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.-70 grader til 215 grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
MonteringsposisjonHorisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse8
Bredde13.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.73
Skipets høyde (cm)64.52
Skipets lengde (cm)99.06
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 502A Swing Flex tilbakeslagsventil 2 tommer med flens | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Maks. gpm8"2"6"8 376 NOK
VAL-MATIC 525A Swing Flex tilbakeslagsventil 2-1/2 tomme | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Maks. gpm8.5 "2.5 "7"9 683 NOK
VAL-MATIC 503A Swing Flex tilbakeslagsventil 3 tommer med flens | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Maks. gpm9.5 "3"7.5 "11 094 NOK
VAL-MATIC 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil, flenstilkobling, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Maks. gpm11 "4mm9"12 069 NOK
VAL-MATIC 506A Swing Flex tilbakeslagsventil 6 tommer med flens | AE4NLL 5LYJ8 506A1000 Maks. gpm15 "611 "19 516 NOK
VAL-MATIC 510A Swing Flex tilbakeslagsventil 10 tommer med flens | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Maks. gpm24.5 "1016 "52 053 NOK
VAL-MATIC 512A Swing Flex tilbakeslagsventil 12 tommer med flens | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Maks. gpm27.5 "12 "19 "76 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 508A Swing Flex tilbakeslagsventil 8 tommer med flens
28 042 NOK / enhet