VAL-MATIC 506A Swing Flex tilbakeslagsventil 6 tommer med flens | AE4NLL 5LYJ8

VAL-MATIC 506A Swing Flex tilbakeslagsventil 6 tommer med flens

På lager
Vare: AE4NLL Modell: 506AKryssreferanse: 5LYJ8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

19 516 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSwing Flex tilbakeslagsventil
Tilkoblingstypemed flens
Sprekktrykk0.25 psi
Flow1000 Maks. gpm
Lengde15 "
MaterialeStøpejern ASTM A 126
Maks. Temp.-70 grader til 215 grader F
Maks. Vanntrykk250 psi
MonteringsposisjonHorisontal
SetematerialeBuna N
Størrelse6
Bredde11 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.87
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8481302010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Val-Matic 506A Swing-Flex tilbakeslagsventil brukes i vanningsanlegg, brannverntjenester, renseanlegg og gruveanlegg. Den tillater flyt av sjøvann, etsende kjemikalier og slipende slam i én retning samtidig som den forhindrer tilbakestrømning og eliminerer muligheten for lekkasje.

Egenskaper:

  • Val-Matic 506A Swing-Flex tilbakeslagsventil gir 100 % ubegrenset strømningsareal for å redusere trykktapet og forbedre strømningsegenskapene.
  • Den har en integrert O-ring på skiven for å sikre positiv tetning ved høyt og lavt trykk.
  • Denne tilbakeslagsventilen bruker et kort skiveslag i kombinasjon med den unike Memory-Flex-virkningen til ventilens skive for å betjene den som en ikke-smell tilbakeslagsventil.
  • Dens glatte, ubegrensede, full-flow design gjør den til et perfekt valg for slam og slurry, selv i vertikale flow-up-applikasjoner.
  • Denne standard Swing-Flex tilbakeslagsventilen er laget av kraftig støpejern og har en gummiomsluttet skive for å sikre høy trykkstyrke.
  • De indre og ytre overflatene på denne tilbakeslagsventilen har fusjonsbundet epoksybelegg for sterk vedheft til overflaten og penetreringsmotstand mot aggressive kjemikalier.
  • Denne ventilen er i stand til å motstå trykk opp til 250 psi.

Kompatibelt tilbehør:

  • Mekaniske skiveposisjonsindikatorer: Disse indikatorene gir tydelig indikasjon på posisjonen til ventilens skive.
  • Grensebrytere: Disse bryterne anbefales for applikasjoner som krever ekstern indikasjon av ventilens åpne eller lukkede posisjon.
  • Tilbakestrømsaktuatorer: Disse aktuatorene er montert på ventilens bunn for å tillate manuell tilbakestrømning gjennom ventilen i motsatt retning.
  • Oljeputer: De kontrollerer hydraulisk de siste 10 % av ventillukkingen på bare 1 til 5 sekunder for å minimere vannslag.
  • Tapede porter: Disse topp- og bunn-NPT-portene er egnet for trykktesting, prøvetaking og sedimentfjerning.
  • Gummiforinger: Merkets innvendige gummiforinger er godt egnet for systemer som inneholder etsende eller slipende væsker.
  • Glassforinger: Val-Matic innvendige foringer gir en jevn og ikke-klebrig overflate.

Standarder og godkjenninger:

  • American Water Works Association Standard ANSI / AWWA C508.2.2
  • NSF / ANSI 61
  • ISO 9001

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en tilbakeslagsventil og en tilbakeslagsventil med fjær?

A.

  • Sving tilbakeslagsventiler har en klaff som svinger av setet for å gi foroverflyt og deretter svinger tilbake på setet når flyten stoppes.
  • Fjærbelastede tilbakeslagsventiler har en fjær for å hjelpe til med lukking av tilbakeslagsventilen.

Q. Når bør tilbakeslagsventiler brukes?

A. Tilbakeslagsventiler brukes vanligvis i pumpeutløpssystemer for å forhindre reversert strømning fra nedstrømssystemet når pumper er slått av. De motstår også tilbakestrømning av forurensede medier i grener tilbake til hovedstammen.

Sp. Kan vi bruke Val-Matic 506A Swing-Flex tilbakeslagsventil vertikalt?

A. Ja, tilbakeslagsventiler kan installeres i både horisontal og vertikal retning.

Spørsmål. Hva får en tilbakeslagsventil til å svikte?

A.

  • Avfall i rørledningen.
  • Slitte elastomerer og setetetninger.
  • Drift under ekstremt høye temperaturforhold.
  • Feil ventilinstallasjon, montering og vedlikehold.

Q. Hvordan vedlikeholder du en tilbakeslagsventil?

A.

  • Hold det rent.
  • Hold ventilen smurt.
  • Påfør beskyttende isolasjon.

Produktvarianter

ProduktModellFlowLengdeStørrelseBreddePris
VAL-MATIC 502A Swing Flex tilbakeslagsventil 2 tommer med flens | AE4NLG 5LYJ4 502A110 Maks. gpm8"2"6"8 376 NOK
VAL-MATIC 525A Swing Flex tilbakeslagsventil 2-1/2 tomme | AE4NLH 5LYJ5 525A220 Maks. gpm8.5 "2.5 "7"9 683 NOK
VAL-MATIC 503A Swing Flex tilbakeslagsventil 3 tommer med flens | AE4NLJ 5LYJ6 503A300 Maks. gpm9.5 "3"7.5 "11 094 NOK
VAL-MATIC 504A Swing-Flex tilbakeslagsventil, flenstilkobling, 250 psi | AE4NLK 5LYJ7 504A500 Maks. gpm11 "4mm9"12 069 NOK
VAL-MATIC 508A Swing Flex tilbakeslagsventil 8 tommer med flens | AE4NLM 5LYJ9 508A2250 Maks. gpm19.5 "813.5 "28 042 NOK
VAL-MATIC 510A Swing Flex tilbakeslagsventil 10 tommer med flens | AE4NLN 5LYK0 510A2500 Maks. gpm24.5 "1016 "52 053 NOK
VAL-MATIC 512A Swing Flex tilbakeslagsventil 12 tommer med flens | AE4NLP 5LYK1 512A4000 Maks. gpm27.5 "12 "19 "76 286 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VAL-MATIC 506A Swing Flex tilbakeslagsventil 6 tommer med flens
19 516 NOK / enhet