Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå 10 PR | AH9NGN 40LL84

ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå 10 PR

På lager
Vare: AH9NGN Modell: 11-948Kryssreferanse: 40LL84

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
252NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKlipp motstandsdyktige hansker
SlitesterkJa
ANSI Slitesykler4900
ANSI kuttet gram761
ANSI Punktering Newton101.5
ANSI / ISEA Slitasje nivå4
ANSI / ISEA Cut Level2
ANSI / ISEA punkteringsnivå3
Beleggdekning3/4 Dypp
OverflatebehandlingSandy
BelegningsmaterialeNitril
FARGEBlå, Grå
MansjettSikkerhet
KuttGunn
Finger materialeHøyytelsesfibre, nitril
FingerstilFull
Måler13
Knoke Padding Materialnone
Lengde10.75 "
Liner MaterialHPPE
Palm materialeNitril
PunkteringsbestandigJa
Størrelse10
Stingmaterialepolyester
Foreslått bruksmiljøTørr, lett olje og fet
TommelstilFull

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandPT

Produktdetaljer:

    • Hanskehåndstil: Venstre og høyre

Produktvarianter

ProduktModellLengdeStørrelsePris
ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå PR | AH9NFR 40LL64 11-94810.5 "8252NOK
ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå 7 PR | AH9NGM 40LL83 11-94810.25 "7252NOK
ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå 9 PR | AH9NGR 40LL87 11-94810.75 "9252NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ANSELL 11-948 Kuttbestandige hansker blå/grå 10 PR
252NOK / enhet