Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 91013 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tomme børste, 3 1/2 tomme lengde

På lager
Vare: CH6NBM Modell: 91013Kryssreferanse: 61CY55

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEnkelt spiralrørbørste
Pensel Dia.0.5 "
Børstelengde1"
Fyll materialeStål
Maks. RPM2000 RPM
DriftstypePower
Total lengde3 1 / 2 "
Skaftstørrelse0.187 "
WireDia.0.005 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
OpprinnelseslandUSA

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTotal lengdeSkaftstørrelseTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 21152 Enkel spiralbørste messing 1-1/2 - pakke med 10 | AC6FYZ 33M623 211521.5 "Messing20003.5 "1 / 4 "1"0.008 "1 906 NOK
WEILER 21115 Enkelt spiralrørsbørste 1 tommer - Pakke med 10 | AD7LAK 4F739 211151"Karbonstål20005.5 "1 / 4 "2.5 "0.01 "120NOK
WEILER 91011 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBK 61CY53 910110.25 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "96NOK
WEILER 91012 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBL 61CY54 910120.375 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.125 "-0.004 "95NOK
WEILER 91015 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBP 61CY57 910150.75 "Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.218 "-0.006 "84NOK
WEILER 91017 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBR 61CY59 910171"Stål2000 RPM3 1 / 2 "0.25 "-0.005 "104NOK
WEILER 91032 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tommers børste, 3 1/2 tommers lengde | CH6NBW 61CY69 910320.5 "Rustfritt stål2000 RPM3 1 / 2 "0.187 "-0.005 "96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 91013 Power enkelt spiralrørsbørste, enkelt skaft, 1 tomme børste, 3 1/2 tomme lengde
87NOK / enhet