A Body Material: Rustfritt stål , Bore Dia.: 80mm , Putetype: Hode og hette , Sylindertype: ISO Mini , Ended Cap Material: anodisert aluminium , magnetisk stempel: Ja , Maks. Press: 145 psi , Monter: ISO MX0 , Stempelmateriale: POM , Stempelstangmateriale: Forkromet etui herdet stål , Portstørrelse: 3 / 8 " , Rod Dia.: 25mm , Stang trådlengde: 40mm , Stang trådstørrelse: M20 x 1.5 " , Enkeltskuespill/dobbeltskuespill: Dobbelt fungerende , Temp. Område: -4 grader til 176 grader F , Rørmateriale: Rustfritt stål