Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftsylinder 80mm Boring 250mm Slag | AE6WDU

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftsylinder 80mm Boring 250mm Slag

På lager
Vare: AE6WDU Modell: 5VMC6
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
4 553 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuft sylinder
Body MaterialRustfritt stål
Bore Dia.80mm
PutetypeHode og hette
SylindertypeISO Mini
Endematerialeanodisert aluminium
Magnetisk stempelJa
Maks. Press145 psi
MonterISO MX0
Total lengde464mm
StempelmaterialePOM
StempelstangmaterialeForkromet etui herdet stål
Portstørrelse3 / 8 "
Rod Dia.25mm
Stangtrådlengde40mm
StangtrådstørrelseM20 x 1.5 "
Single Acting / Double ActingDobbelt fungerende
Stroke250mm
Temp. Område-4 grader til 176 grader F
RørmaterialeRustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.41
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)46.99
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8412310080
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeStrokePris
SPEEDAIRE 5VMC2 Luftsylinder 80mm Boring 50mm Slag 264mm L | AE6WDP 5VMC2264mm50mm4 040 NOK
SPEEDAIRE 5VMC3 Luftsylinder 80mm Boring 100mm Slag | AE6WDQ 5VMC3314mm100mm4 040 NOK
SPEEDAIRE 5VMC4 Luftsylinder 80mm Boring 160mm Slag | AE6WDR 5VMC4374mm160mm4 480 NOK
SPEEDAIRE 5VMC5 Luftsylinder 80mm Boring 200mm Slag | AE6WDT 5VMC5414mm200mm4 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SPEEDAIRE 5VMC6 Luftsylinder 80mm Boring 250mm Slag
4 553 NOK / enhet