Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NIBCO 604 11/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 Inch | AB3WFV 1VLW6

NIBCO 604 11/4 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 tommer

På lager
Vare: AB3WFV Modell: 604 11/4Kryssreferanse: 1VLW6
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
256NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakadapter
Body MaterialWrot Kobber
TilkoblingstypeC x MNPT
Maks. Press439 psi @ 100 grader F
Utenfor Dia.1-3/8" x 1-1/4"
Rørstørrelse1.25 "
Temp. Område-20 grader til 400 grader F
Tube Size1.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)5.33
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode7412200090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseTube SizePris
NIBCO 604 1/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/4 Inch | AB3WFE 1VLV1 604 1 / 4912 psi @ 100 grader F3 / 8 "x 1 / 4"1 / 4 "1 / 4 "118NOK
NIBCO 604 3/8 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 3/8 Inch | AB3WFF 1VLV2 604 3 / 8779 psi @ 100 grader F1 / 2 "x 3 / 8"3 / 8 "3 / 8 "60NOK
NIBCO 604 1/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1/2 Inch | AB3WFJ 1VLV5 604 1 / 2722 psi @ 100 grader F5 / 8 "x 1 / 2"1 / 2 "1 / 2 "26NOK
NIBCO 604 3/4 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 3/4 Inch | AB3WFP 1VLW1 604 3 / 4582 psi @ 100 grader F7 / 8 "x 3 / 4"3 / 4 "3 / 4 "60NOK
NIBCO 604 1 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1 Inch 1 In | AB3WFQ 1VLW2 604494 psi @ 100 grader F1-1 / 8 "x 1"1"1"109NOK
NIBCO 604 1 1/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/2 Inch | AB3WFY 1VLW9 604 1 1 / 2408 psi @ 100 grader F1-5/8" x 1-1/2"1.5 "1.5 "195NOK
NIBCO 604 21/2 Adapter Wrot Copper C x Mnpt 2-1/2 In | AB3WGD 1VLX5 604 21 / 2336 psi @ 100 grader F2-5/8" x 2-1/2"2.5 "2.5 "930NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NIBCO 604 11/4 adapter Wrot Copper C x Mnpt 1-1/4 tommer
256NOK / enhet