Batterier inkludert: Nei , hjulmateriale: Skum fylt , Farge: Blå , Drive Caster Dia.: 18 " , Drivhjulsbredde: 8 1 / 2 " , Sadelbredde for gaffel: 52 " , Gaffelbredde: 4" , Rammemateriale: Stål , Helsveiset ramme: Ja , Håndtaksmateriale: Stål , Håndtakstype: Pumpehåndtak , Materiale: Stål , Maks. Justerbar gaffelbredde: 36 " , Maks. Gaffeljustering: 36 " , Min. Gaffeljustering: 8" , Strømkilde: Gass , Styrebuevinkel: 150 grader , Styrehjul Dia.: 13 " , Styrehjulsbredde: 4" , grensebredde: 52 " , Bredde: 79 "
Arbeidsmekanisme
- En drevet jekkevogn er utstyrt med en elektrisk motor som gir nødvendig kraft for å løfte og flytte last.
- Operatøren bruker håndtakskontroller til å styre, akselerere og bremse palletrucken.
- Gaflene, plassert foran på lastebilen, glir under pallen og løfter den opp fra bakken.
- Et hydraulisk system inne i lastebilen bruker trykksatt væske for å løfte gaflene og heve lasten til ønsket høyde.
- Palletrucker har hjul for jevn bevegelse. Noen modeller har ekstra støttehjul for å fordele vekten jevnt.
- Føreren plasserer lasten på gaflene og hever den til passende høyde for transport.
- Når lasten er sikret på gaflene, kan operatøren enkelt manøvrere den elektriske jekketrucken til ønsket sted.
- For å senke lasten, slipper operatøren ut hydraulisk trykk, slik at lasten kan senkes forsiktig.
- Mange elektriske palletrucker er utstyrt med sikkerhetsfunksjoner som nødbremser og anti-roll-systemer for å sikre sikker drift.
Egenskaper
- De har stålkonstruksjon, som sikrer lang levetid og styrke for å tåle ulendt utendørs terreng og tung belastning.
- Disse Vestil terrengjekkene/truckene kommer med et ergonomisk pumpehåndtak for brukerkomfort og effektivitet under materialhåndteringsoppgaver.
- De har skumfylte hjul, som gir utmerket stabilitet og støtdemping, noe som muliggjør jevn og pålitelig bevegelse på ujevne overflater.
- Disse Vestil terrengjekkene / lastebilene er utstyrt med gummihjul, som sikrer optimal trekkraft og holdbarhet, ideelle for bruk i terreng.
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er forskjellen mellom en elektrisk jekketralle og en gaffeltruck?
I en sammenligning mellom elektriske jekketrucker og gaffeltrucker utmerker seg elektriske jekketrucker i horisontal materialhåndtering på flate overflater med høy manøvrerbarhet, noe som gjør dem kostnadseffektive for lett til middels last og godt egnet for å navigere på trange steder. I motsetning til dette tilbyr gaffeltrucker allsidighet ved å håndtere både vertikale og horisontale oppgaver, og gir høyere løftekapasitet for tung last, om enn med større forhåndskostnader og vedlikeholdskrav, og de er mindre smidige i trange områder.
Hva er lastekapasiteten til disse Vestil ALL-T-GPT Series palletrucker?
Disse lastebilene har lastekapasiteter fra 1000 til 4000 lb.
Hvordan drives Vestil ALL-T-GPT Series palletrucker?
De drives av gass.