VESTIL ALL-T-4-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTY

VESTIL ALL-T-4-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå

På lager
Vare: AG7LTY Modell: ALL-T-4-GPT-L

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

164 716 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet4000 lbs.
Caster materialeSkum fylt
FARGEBlå
Dybde87.0625 "
Kjør Caster Dia.18 "
Drivhjulsbredde8 1 / 2 "
Motorstørrelse190 DC
Gaffelhøyde senket3"
Gaffellengde48 "
Gaffel salbredde52 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde4"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePumpehåndtak
Høyde45.38 "
Lengde90 "
Lastesenter24 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Justerbar gaffelbredde36 "
Maks. Gaffeljustering36 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffeljustering8"
StrømkildeGass
Hevet høyde12 "
standardASME B56.1-2004
Styrebuevinkel150 grader
Styrehjul Dia.13 "
Styrehjulsbredde4"
Bredde bredde52 "
Bredde79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 606.15
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)228.6
Skipets bredde (cm)200.66
HS kode8427208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffeltykkelseHandle LengdeHøydePris
VESTIL ALL-T-2-GPT Stålgassdrevet terrengpalletruck, 36 tommers gaffellengde, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTV ALL-T-2-GPT2000 lbs.74.3125 "36 "2"30 "45.13 "140 574 NOK
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "151 715 NOK
VESTIL ALL-T-4-GPT Stålgassdrevet terrengpalletruck, 36 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "153 360 NOK
RFQ
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L All Terrain Pall Truck, Gas Powered | CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "169 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALL-T-4-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå
164 716 NOK / enhet