VESTIL ALL-T-2-GPT stålgassdrevet terrengpalletruck, 36 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, blå

Vare: AG7LTV Modell: ALL-T-2-GPT
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

140 574 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPalløfter
Kapasitet2000 lbs.
Caster materialeSkum fylt
FARGEBlå
Dybde74.3125 "
Kjør Caster Dia.18 "
Drivhjulsbredde8 1 / 2 "
Motorstørrelse190 DC
Gaffelhøyde senket3"
Gaffellengde36 "
Gaffel salbredde52 "
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde4"
Helsveiset rammeJa
Handle Lengde30 "
HåndteringsmaterialeStål
HåndtakstypePumpehåndtak
Høyde45.13 "
Lengde78 "
Lastesenter18 "
Senket høyde3"
MaterialeStål
Maks. Justerbar gaffelbredde36 "
Maks. Gaffeljustering36 "
MåleenheterHVER
Min. Gaffeljustering8"
StrømkildeGass
Hevet høyde12 "
standardASME B56.1-2004
Styrebuevinkel150 grader
Styrehjul Dia.13 "
Styrehjulsbredde4"
Bredde bredde52 "
Bredde79 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 540
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)198.12
Skipets bredde (cm)200.66
HS kode8427208000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeGaffellengdeGaffeltykkelseHandle LengdeHøydePris
VESTIL ALL-T-2-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 2000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTW ALL-T-2-GPT-L2000 lbs.86.3125 "48 "2"30 "45.38 "151 715 NOK
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT Stålgassdrevet terrengpalletruck, 36 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTX ALL-T-4-GPT4000 lbs.75.0625 "36 "2"30 "45.38 "153 360 NOK
RFQ
VESTIL ALL-T-4-GPT-L Stålgassdrevet terrengpalletruck, 48 tommers gaffellengde, 4000 Lb. Kapasitet, blå | AG7LTY ALL-T-4-GPT-L4000 lbs.87.0625 "48 "2"30 "45.38 "164 716 NOK
RFQ
VESTIL ALL-T-1-GPT-ST-L All Terrain Pall Truck, Gas Powered | CE3ADZ ALL-T-1-GPT-ST-L1000 lbs.86.6875 "48 "1.25 "45.38 "79.31 "169 512 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ALL-T-2-GPT stålgassdrevet terrengpalletruck, 36 tommers gaffellengde, 2000 lb. Kapasitet, blå
140 574 NOK / enhet