Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt på/av/på Reversering | AA2BJD 10C576

CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt på/av/på Reversering

På lager
Vare: AA2BJD Modell: 2GO53-73/TABSKryssreferanse: 10C576
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
74NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
AC-kontaktvurdering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaDPDT
HP3/4
Monteringshull0.469 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Stem Dia. og trådstørrelse0.406 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonPå / av / på reversering
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.04
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Forsegling i bøssing

Produktvarianter

ProduktModellBryterfunksjonAC-kontaktvurderingAktuatorlengdeTerminalerHPMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. og trådstørrelsePris
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1.50.469 "Dia.60.406 "72NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-BPå / Av / På20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "Skru1.50.469 "Dia.60.406 "85NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GL91-78 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på | AA2BHX 10C570 2GL91-78På / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "86NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM91-78 Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHY 10C571 2GM91-78På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "91NOK
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vippebryter Dpdt 8-kontakt På/av/på | AA2BJB 10C574 LT2561-603-012På / Av / På15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.80.406 "131NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS Vippebryter Dpdt On/On Reversering | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TABSPå / På reversering15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab3/40.469 "Dia.60.406 "85NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt På/av/ På Reversering | AA2BJH 10C580 6GO53-73 / TABSMomentary On / Off / Momentary On Reversing15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/4 "Tab1/20.469 "Dia.40.406 "118NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt på/av/på Reversering
74NOK / enhet