Carling Technologies 6gg5b-73 | 10c581 | Vippebryter Dpdt 4-kontakt | Norge
Flat Shipping

Flat Frakt kl 299 kr + TVA

CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 Vippebryter Dpdt 4-kontakt | AA2BJJ 10C581

CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 Vippebryter Dpdt 4-kontakt

Varenummer: AA2BJJ Modell: 6GG5B-73Kryssref: 10C581
På lager

Få tak i det onsdag, Februar 26

Flat Frakt på 299 kr + TVA 299 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

120NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakSlå på bryteren
Ac Contact Rating15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC
Aktuatorlengde0.68 "
Kontakt skjemaDPDT
Hp3/4
Monteringshull0.469 "Dia.
Antall tilkoblinger4
Stem Dia. Og trådstørrelse0.406 "
Stamlengde0.47 "
BryterfunksjonAv / krets 1 på / krets 1 og 2 øyeblikkelig på
Terminaler1/4 "Tab

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0202
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8536509040
OpprinnelseslandMX

Produktdetaljer:

    • Stamme farge (sølv)
    • Spesielle egenskaper: Forsegling i bøssing

Produktvarianter

ProduktModellAc Contact RatingAktuatorlengdeHpMonteringshullAntall tilkoblingerStem Dia. Og trådstørrelseStamlengdeBryterfunksjonPris
CARLING TECHNOLOGIES 2GM721-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHM 10C561 2GM721-D-4B-B20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.60.406 "0.379 "På / Av / På66NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GM724-D-4B-B Vippebryter Dpdt 6-kontakt På/av/på | AA2BHP 10C563 2GM724-D-4B-B20A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1.50.469 "Dia.60.406 "0.379 "På / Av / På77NOK
CARLING TECHNOLOGIES LT2561-603-012 Vippebryter Dpdt 8-kontakt På/av/på | AA2BJB 10C574 LT2561-603-01215A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.80.406 "0.47 "På / Av / På108NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt på/av/på Reversering | AA2BJD 10C576 2GO53-73 / TABS15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.40.406 "0.47 "På / av / på reversering66NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GX53-73/TABS Vippebryter Dpdt On/On Reversering | AA2BJE 10C577 2GX53-73 / TABS15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "3/40.469 "Dia.60.406 "0.47 "På / På reversering87NOK
CARLING TECHNOLOGIES 6GO53-73/TABS Vippebryter Dpdt På/av/ På Reversering | AA2BJH 10C580 6GO53-73 / TABS15A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.68 "1/20.469 "Dia.40.406 "0.47 "Momentary On / Off / Momentary On Reversing103NOK
CARLING TECHNOLOGIES 2GL54-73 Vippebryter Dpdt 6-kontakt på/på | AC3WLV 2X468 2GL54-7315A ved 125 VAC, 10A ved 250 VAC0.687 "3/40.5 "Dia.615 / 32-32UNS-2A x 0.5 "Dia.0.465 "På / På77NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CARLING TECHNOLOGIES 6GG5B-73 Vippebryter Dpdt 4-kontakt
120NOK / enhet