VESTIL STRAP-PS-serien stroppevogner


filtre
Caster Dia .: 8" , hjulmateriale: Gummi , Maks. Kjernedia.: 25 " , Maks. Kjernebredde: 25 " , Maks. Strapping Dia.: 24 " , Min. Kjernedia.: 8" , Min. Kjernebredde: 3" , Antall hjul: 2 , Orientering: Vertikal , bretthøyde: 9" , Skufflengde: 11 1 / 2 " , Skuffbredde: 13 "
StilModellFARGEDybdeRammematerialeHøydeMaks. Materiale Dia.BreddePris (eks. mva)
A
STRAP-PS-P
Svart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ
B
STRAP-PS-HD
Blå, gul22.3125 "Stål41.81 "24 "25 "4 293 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?