VESTIL STRAP-PS-HD stroppevogn, 20.5 tommers lengde x 24.875 tommers bredde x 43 tommers høyde

På lager
Vare: AG7ZRY Modell: STRAP-PS-HD

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 293 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Caster Dia.8"
Caster materialeGummi
Hjulbredde2"
SpoletypePlast
FARGEBlå, gul
Dybde22.3125 "
RammematerialeStål
Høyde41.81 "
Lengde20.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjerne Dia.25 "
Maks. Kjernebredde25 "
Maks. Materiale Dia.24 "
Maks. Strapping Dia.24 "
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
Antall hjul2
OrienteringVertikal
StroppematerialePolypropylen og stål
Bakkehøyde9"
Skufflengde11 1 / 2 "
Skuffbredde13 "
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 26.1
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)63.18
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeRammematerialeHøydeMaks. Materiale Dia.BreddePris
VESTIL STRAP-PS-P stroppevogn, 17.5 tommers lengde x 16.375 tommer x 37.5 tommers høyde | AG7ZRZ STRAP-PS-PSvart20 "Stål, plast38 "8"18.5 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-PS-HD stroppevogn, 20.5 tommers lengde x 24.875 tommers bredde x 43 tommers høyde
4 293 NOK / enhet