VESTIL STRAP-PS-P stroppevogn, 17.5 tommers lengde x 16.375 tommer x 37.5 tommers høyde | AG7ZRZ

VESTIL STRAP-PS-P stroppevogn, 17.5 tommers lengde x 16.375 tommer x 37.5 tommers høyde

Vare: AG7ZRZ Modell: STRAP-PS-P

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStroppingsdispenser
Caster Dia.8"
FARGESvart
Dybde20 "
RammematerialeStål, plast
Høyde38 "
Lengde20 "
MaterialeStål / plast
Maks. Kjerne Dia.25 "
Maks. Kjernebredde25 "
Maks. Materiale Dia.8"
MåleenheterHVER
Min. Kjerne Dia.8"
Min. Kjernebredde3"
Antall hjul2
OrienteringVertikal
Stroppematerialepolypropylen
Strapping Core Dia.8"
Bredde18.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)96.52
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)46.99
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEDybdeRammematerialeHøydeMaks. Materiale Dia.BreddePris
VESTIL STRAP-PS-HD stroppevogn, 20.5 tommers lengde x 24.875 tommers bredde x 43 tommers høyde | AG7ZRY STRAP-PS-HDBlå, gul22.3125 "Stål41.81 "24 "25 "4 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL STRAP-PS-P stroppevogn, 17.5 tommers lengde x 16.375 tommer x 37.5 tommers høyde