Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 2FDK6 Malingskantskjærer 4-3/4 tommers lengde 3-1/2 tommers bredde | AB9UPL

APPROVED VENDOR 2FDK6 malingskanter 4-3/4 tommers lengde 3-1/2 tommers bredde

På lager
Vare: AB9UPL Modell: 2FDK6
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
49NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaling kantskjærer
FARGEBlå
AnleggPlast
Lengde4.75 "
Bredde3.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode9603404020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEAnleggSakPris
GODKJENT LEVERANDØR 2FDK9 Paint Edger Pad Refill 4-3/4 x 3-1/2 Inch - Pakke med 3 | AB9UPP 2FDK9HvitpolystyrenMaling kantskjærer Refill56NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 2FDK6 malingskanter 4-3/4 tommers lengde 3-1/2 tommers bredde
49NOK / enhet