Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN 45FE spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 45A | BD4TGE

BUSSMANN 45FE spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 45A

På lager
Vare: BD4TGE Modell: 45FE
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
862NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
KroppsstilSikringer i kassetten
Karakter45A
Diameter19.1mm
Sikringsstørrelse / gruppeBS88
SikringstypeRask blåse
IndikatorstilUten indikator
Avbryt vurdering50kA ved 500 VDC
Lengde77mm
Mfr. SerieFE
MonteringsstilStud
emballasjeBulk
OppsigelsestypeBolt ned
Spenning (AC)500 VAC
Bredde12.7mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0403

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilKarakterAvbryt vurderingLengdeBreddePris
BUSSMANN 100FE Halvledersikring, Fast Blow, 100A, 500VAC | BC7PKT 100FEPatronblad100A50kA ved 500 VDC77mm12.7mm1 020 NOK
BUSSMANN 63FE Halvledersikring, hurtigblåsende, 63A, 500VAC | BC7WXY 63FEPatronblad63A200kA77mm-817NOK
BUSSMANN 80FE Halvledersikring, hurtigblåsende, 80A, 500VAC | BC8AGA 80FEPatronblad80A---1 071 NOK
BUSSMANN 71FE Halvledersikring, hurtigblåsende, 71A, 500VAC | BC8PCU 71FEPatronblad71A---1 020 NOK
BUSSMANN 90FE spesialsikring, 90A, 500VAC | BC8ZVK 90FESikringer i kassetten90A---1 020 NOK
BUSSMANN 35FE spesialsikring, 35A, 500VAC | BC9GVU 35FESikringer i kassetten35A200kA77mm-817NOK
BUSSMANN 40FE høyhastighetssikring, 40 A, 690 VAC | BD3XLM 40FESikringer i kassetten40A200 kA RMS Sym, 50 kA ved 500V DC76mm20mm817NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN 45FE spesialsikring, høyhastighets halvleder, hurtigblåsing, 500VAC, 45A
862NOK / enhet