A Montert/umontert: montert , Montering: montert , Skapfarge: Skifergrå , Dørtype: Rull opp , Bli ferdig: emalje , Måler: 12 , GPM: 32 , Håndtak: Låsing , Husmateriale: 316L Stainless Steel , HP: 1 , Hz: 60 , Innløpsstørrelse: 1.6 " , Låsesystem: Tastet , Materiale: Stål , Maks. Hode: 36 ft. , Maks. Væsketemperatur: 175 Grader F , Maks. Press: 16 psi , Maks. Viskositet: 1000 CPS , Motorkapsling: Helt lukket viftekjølt , Motortype: Universal AC / DC , Antall skuffer: 0 , Antall hyller: 4 , Uttaksstørrelse: 1 "Barb , Total dybde: 24 " , Total høyde: 78 " , Fase: 1 , Styrkevurdering: Heavy Duty , Totalt antall skuffer: 0 , Spenning: 220 VAC , fuktede materialer: 316L rustfritt stål, PTFE, buna