STRONG HOLD 56-RUD-244 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 60 Tommer Bredde | AA7JRE 16A409

STRONG HOLD 56-RUD-244 Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 60 tommer bredde

Vare: AA7JRE Modell: 56-RUD-244Kryssreferanse: 16A409
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

98 983 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsskap
Monteringmontert
SkapfargeSkifergrå
Utløpsrørutløps-ID-størrelse1"
Dør TypeRull opp
Finishemalje
Måler12
GPM32
Housing Material316L Stainless Steel
HP1
Hz60
Innløpsstørrelse1.6 "
LåsesystemTastet
MaterialeStål
Maks. GPM for olje7
Maks. GPM for vann35
Maks. Hode36 ft.
Maks. Væske Temp.175 Grader F
Maks. Press16 psi
Maks. Viskositet1000 CPS
meteredNei
MotorhusHelt lukket viftekjølt
Motor TypeUniversal AC / DC
Antall hyller4
Størrelse på uttak1 "Barb
Generell dybde24 "
Total høyde78 "
Samlet bredde60 "
Fase1
Hyllekapasitet1650 lb.
Sugerørlengde39 "
Sugerørutløp OD størrelse1-1 / 2 "
Sugerørstypesentrifugal
Totalt antall skuffer0
Spenning220 VAC
Fuktede materialer316L rustfritt stål, PTFE, buna

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 305.55
Skipets høyde (cm)198.12
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode9403200020
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall dørerSamlet breddeHyllekapasitetPris
STRONG HOLD 36-RUD-244 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 36 Tommer Bredde | AA7JRC 16A407 36-RUD-244436 "1900 lb.76 772 NOK
RFQ
STRONG HOLD 46-RUD-244 Oppbevaringsskap 12 Gauge 78 Tommer H 48 Tommer Bredde | AA7JRD 16A408 46-RUD-244148 "1200 lb.88 749 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STRONG HOLD 56-RUD-244 Oppbevaringsskap 12 måler 78 tommer H 60 tommer bredde
98 983 NOK / enhet