Skjermtype: LCD , Husdimensjon: 210 x 345 x 100 mm , Hushøyde: 100 mm , Huslengde: 345 mm , Inngangsspenning: 100 til 240V , Maks. Luftfuktighet i omgivelsene: 80% , Maks. Omgivelsestemperatur: 35 grader C , Plattformdybde: 15 mm , Strømforsyning: Power Adapter , Rektangulær veieoverflatestørrelse: 200 mm x 175 , Enheter: ct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl , Materiale til veieplate: Rustfritt stål , Veieplattformens dimensjoner: 200 x 175 x 15 mm , Veie overflatedybde: 175 mm , Veieoverflatebredde: 200 mm
Presisjonsvekter i PLSG-serien
KERN & SOHN PLSG Series presisjonsvekter brukes i vitenskapelige laboratorier, farmasøytiske anlegg og industrielle omgivelser for nøyaktig og presis veiing av stoffer. De sikrer pålitelige målinger og er ideelle for forskning, kvalitetskontroll og formuleringsprosesser for å opprettholde høye standarder for presisjon og reproduserbarhet. Disse presisjonsvektene tåler vekter fra 120 g til 64 kg og har lesbarhet fra 1 g til 0.1 mg. Utvalgte modeller (med lav lesbarhet) har et trekkskjold for å sikre best mulig ytelse. Disse høykapasitetsmodellene i PLSG-serien kommer med en stor vektskål for tunge belastninger.