KERN OG SOHN PLS 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LWZ

KERN AND SOHN PLS 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LWZ Modell: PLS 1200-3A

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 966 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBalanseskala
Saksbredde210mm
Sifferstørrelse15mm
SkjermtypeLCD
Frekvens50 / 60 Hz
Boligdimensjon210 x 345 x 100 mm
Husets høyde100 mm
Husets lengde345 mm
Inngangsspenning100 til 240V
linearitet+/- 0.003 g
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene80%
Maks. Omgivelsestemp.35 grader C
Min. Omgivelsestemp.15 grader C
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet0.001g
reproduserbarhet0.001g
Oppgjørstid2 sek.
Minste delvekt for styktelling (laboratorium)5mg
Minste delvekt for styktelling (normal)50mg
Enheterct, dwt, g, gn, lb, mg, mo, oz, ozt, tl
Veiekapasitet1200g
Materiale til veieplateRustfritt stål
Diameter på veiing av overflaten110 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7
Skipets høyde (cm)42
Skipets lengde (cm)36
Skipets bredde (cm)50
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModelllinearitetOppgjørstidMinste delvekt for styktelling (laboratorium)Minste delvekt for styktelling (normal)Diameter på veiing av overflatenPris
KERN OG SOHN PLS 20000-1F Presisjonsbalanse, 20000g Maks. Veiing, 0.1g Lesbarhet | CE8LXA PLC 20000-1F+/- 0.4 g3 sek.500mg5g-10 283 NOK
KERN OG SOHN PLS 4200-2F Presisjonsbalanse, 4200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXB PLC 4200-2F+/- 0.04 g3 sek.50mg500mg160 mm11 230 NOK
KERN OG SOHN PLS 420-3F presisjonsbalanse, 420g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXC PLC 420-3F+/- 0.004 g3 sek.5mg50mg110 mm11 907 NOK
KERN OG SOHN PLS 6200-2A presisjonsbalanse, 6200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXD PLC 6200-2A+/- 0.03 g2 sek.50mg500mg160 mm15 695 NOK
KERN OG SOHN PLS 720-3A presisjonsbalanse, 720g Maks. Veiing, 0.001g Lesbarhet | CE8LXE PLC 720-3A+/- 0.002 g2 sek.5mg50mg110 mm15 560 NOK
KERN OG SOHN PLS 8000-2A presisjonsbalanse, 8200g Maks. Veiing, 0.01g Lesbarhet | CE8LXF PLC 8000-2A+/- 0.04 g4 sek.10mg100mg160 mm18 672 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN PLS 1200-3A presisjonsbalanse, 1200g Maks. Vekt, 0.001g Lesbarhet
15 966 NOK / enhet