PEMKO CFS95CP girpianohengsel 3-3/16 tommers bredde | AB9QWN 2EUP2

PEMKO CFS95CP giret pianohengsel 3-3/16 tommers bredde

Vare: AB9QWN Modell: CFS95CPKryssreferanse: 2EUP2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

2 384 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPianohengsel med gir
FARGENaturlig
FinishAnodisert klar
maskinvareIkke Inkludert
Hull per blad10
Bladtykkelse0.187 "
Lengde7 '11 "
Lastekapasitet280 lb.
MaterialeAluminum
MonteringSenter Pivot
Bevegelsesområde180 Degrees
Bredde3.187 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.1625
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)243.84
Skipets bredde (cm)8.26
HS kode8302106030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEDørbladbreddeLastekapasitetMonteringOrienteringSamlet breddeBevegelsesområdePris
PEMKO CFS83CP klaverhengsel med giret 3-3 / 16 tommers bredde | AB9QWM 2EUP1 CFS83CP6 '11 "Naturlig-280 lb.Senter Pivot--180 Degrees2 082 NOK
RFQ
PEMKO DFS83CP Pianohengsel med 3-3/16 tommers bredde | AB9QWP 2EUP3 DFS83CP6 '11 "Mørk bronse-280 lb.Senter Pivot--180 Degrees2 476 NOK
RFQ
PEMKO DFS83CP-HD1-HT-RH Pianohengsel 3-3/16 tommers bredde | AH3XTD 33RZ62 DFS83CP-HD1-HT-RH--2"540.0 lb.Full Surface Center PivotHøyre hånd3 7 / 32 "180 Degrees7 372 NOK
RFQ
PEMKO CFS83-HT-LH Kontinuerlig hengsel 1-1 / 4 tommers bredde 83 tommers lengde | AH9KTC 40CE78 CFS83-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Full overflateVenstre hand2.875 "180 Degrees6 213 NOK
RFQ
PEMKO CFS83CP-HT-LH Kontinuerlig hengsel naturlig 1-7 / 32 tommers bredde | AH9KTD 40CE79 CFS83CP-HT-LH--2"540.0 lb.Full overflateVenstre hand3 7 / 32 "180 Degrees6 213 NOK
RFQ
PEMKO CFS83CP-HD1-HT-LH HD Kontinuerlig hengsel 83 tommer lengde klar anodisert | AH9KTE 40CE80 CFS83CP-HD1-HT-LH--2"540.0 lb.Full overflateVenstre hand3 7 / 32 "180 Degrees7 119 NOK
RFQ
PEMKO CFS83HD1-HT-LH HD Kontinuerlig hengsel 83 tommers lengde 1-1 / 4 tommers bredde | AH9KTF 40CE81 CFS83HD1-HT-LH--1.375 "540.0 lb.Full overflateVenstre hand2.875 "180 Degrees6 679 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PEMKO CFS95CP giret pianohengsel 3-3/16 tommers bredde
2 384 NOK / enhet