Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VNE STAINLESS EG2CS1.5 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCM 11L904

VNE STAINLESS EG2CS1.5 Short Ferrule T304 rustfri stålklemme

På lager
Vare: AA3JCM Modell: EG2CS1.5Kryssreferanse: 11L904
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
75NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKort hylse
Body MaterialT304 rustfritt stål
TilkoblingstypeKlemme
Total lengde1 / 2 "
Overflatebehandling180 Grit ID / 150 Grit OD
Tube Size1.5 "
Veggtykkelse0.065 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7307290090
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialTotal lengdeTube SizeVeggtykkelsePris
VNE STAINLESS EG2CS1.0 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCL 11L903 EG2CS1.0T304 rustfritt stål1 / 2 "1"0.065 "75NOK
VNE STAINLESS EG2CS2.0 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCN 11L905 EG2CS2.0T304 rustfritt stål1 / 2 "2"0.065 "88NOK
VNE STAINLESS EG2CS2.5 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCP 11L906 EG2CS2.5T304 rustfritt stål1 / 2 "2.5 "0.065 "132NOK
VNE STAINLESS EG2CS3.0 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCQ 11L907 EG2CS3.0T304 rustfritt stål1 / 2 "3"0.065 "174NOK
VNE STAINLESS EG2CS4.0 Short Ferrule T304 rustfritt stål klemme | AA3JCR 11L908 EG2CS4.0T304 rustfritt stål5 / 8 "4"0.083 "286NOK
VNE STAINLESS EG2CS-6L.5 Short Ferrule T316l Rustfritt stål | AA3JCT 11L909 EG2CS-6L.5T316L rustfritt stål1 / 2 "1 / 2 "0.065 "136NOK
VNE STAINLESS EG2CS-6L.75 Short Ferrule T316l Rustfritt stål | AA3JCU 11L910 EG2CS-6L.75T316L rustfritt stål1 / 2 "3 / 4 "0.065 "133NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VNE STAINLESS EG2CS1.5 Short Ferrule T304 rustfri stålklemme
75NOK / enhet