Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 1LUC7 Cross 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FTV

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi

På lager
Vare: AB2FTV Modell: 1LUC7
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
648NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKryss
Body Material304 rustfritt stål
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press300 psi
Maks. Damptrykk150 psi
Rørstørrelse1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode7307290090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialMaks. PressMaks. DamptrykkRørstørrelsePris
GODKJENT LEVERANDØR 1LUB8 Cross 1/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FTL 1LUB8304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "129NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUC3 Cross 1/2 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FTQ 1LUC3304 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "265NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUC5 Cross 3/4 Inch 304 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FTT 1LUC5304 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "428NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LUD4 Cross 2 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi | AB2FUA 1LUD4304 rustfritt stål300 psi150 psi2"1 348 NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LVD8 Cross 1/4 Inch 316 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FZR 1LVD8316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 4 "164NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LVE3 Cross 1/2 Inch 316 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FZW 1LVE3316 rustfritt stål300 psi150 psi1 / 2 "300NOK
GODKJENT LEVERANDØR 1LVE5 Cross 3/4 Inch 316 Rustfritt Stål 150 Psi | AB2FZY 1LVE5316 rustfritt stål300 psi150 psi3 / 4 "465NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 1LUC7 Cross 1 Tommer 304 rustfritt stål 150 Psi
648NOK / enhet