HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Straight Blade Industrial Grade-kontakter, 2-polet


filtre
Antimikrobiell: Nei , Tilkobling: Skrueterminaler , Karakter: Industriell , Isolasjon: Isolert kropp , IP-vurdering: 20 , Antall dirigenter: 3-lednings jording , Antall poler: 2-polet , Antall ledninger: 3-ledning , Driftstemperatur: Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
StilModellLengdeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingFasePris (eks. mva)
A
HBL5469VY
2.38 "20Gulnylon-6-20R6-20R1601NOK
B
HBL5269C
2.65 "15Svart, hvitpolykarbonat0.55-15R5-15REnkel fase580NOK
C
HBL5669C
2.78 "15Black / Whitenylon-6-15R6-15R1733NOK
D
HBL5469C
2.78 "20Svart, hvitnylon-6-20R6-20R1852NOK
E
HBL5369C
2.78 "20Svart, hvitpolykarbonat15-20R5-20REnkel fase786NOK

Straight Blade Industrial Grade-kontakter, 2-polet

Hubbell Wiring Device-Kellems Insulgrip and Valise, industrielle kontakter er ideelle for å forhindre utilsiktet frakobling av ledninger på grunn av vibrasjoner eller bevegelser i konstruksjon og industrielle applikasjoner. Disse rettstående, kvinnelige kontaktene har nylonhus med messingkontakter for holdbarhet og korrosjonsbestandighet. De har kraftige ledningsgrep som klemmer på plugger og brytere for å gi sikkert grep. Velg mellom et bredt utvalg av disse gule og svarte og hvite fargede kontaktene, tilgjengelig i gjeldende rangeringer på 15 & 20A.
Raptor Supplies tilbyr også Valise kommersielle kontakter har hengslet karosseridesign som gir rask montering.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?