Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5669C Hunnkontakt, Rett, 15A 250V, 6-15R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AB4CXM 1X996

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C hunnkontakt, rett, 15A 250V, 6-15R, svart og hvit, 1 stk.

På lager
Vare: AB4CXM Modell: HBL5669CKryssreferanse: 1X996

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
733NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
amps15
antimikrobiellNei
FARGEBlack / White
Lederrekkevidde# 14 AWG til # 12 AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.230 "-0.720"
Ledningsstørrelse0.230 til 0.720 "
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 14 AWG til # 12 AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.53 "
HP1.5
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.78 "
Materialenylon
NEMA-konfigurasjon6-15R
NEMA-vurdering6-15R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)6.86
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Insulgrip Heavy Duty

Produktvarianter

ProduktModellLengdeampsFARGEMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingFasePris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5469C Hunnkontakt, Rett, 20A 250V, 6-20R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AB4CXH 1X992 HBL5469C2.78 "20Svart, hvitnylon-6-20R6-20R1841NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5469VY Hunnkontakt, Rett, 20A 250V, 6-20R, Gul, 1 Pk | AC8QNJ 3D910 HBL5469VY2.38 "20Gulnylon-6-20R6-20R1597NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5269C Hunnkontakt, Rett, 15A 125V, 5-15R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AD6RNP 4A251 HBL5269C2.65 "15Svart, hvitpolykarbonat0.55-15R5-15REnkel fase579NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5369C Hunnkontakt, Rett, 20A 125V, 5-20R, Svart Og Hvit, 1 Pk | AD6RNV 4A256 HBL5369C2.78 "20Svart, hvitpolykarbonat15-20R5-20REnkel fase785NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669C hunnkontakt, rett, 15A 250V, 6-15R, svart og hvit, 1 stk.
733NOK / enhet