Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Værbestandig horn, 24VDC, 3 5/16 tommer dybde

På lager
Vare: AA7PWT Modell: 877-G1Kryssref.: 16G566
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
3 648 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHorn
amps0.16A
FARGEGrå
desibel78 til 101 dB @ 10 fot
Dybde2.125 "
Høyde5"
Housing MaterialKraftig støpt støpejern
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MonteringOverflate / rør
VurderingNEMA 4X
Spenning24 VDC
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.395
Skipets høyde (cm)12.19
Skipets lengde (cm)13.72
Skipets bredde (cm)13.72
HS kode8531800030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsDybdeHøydeInnendørs / utendørsSpenningSpenningsverdierPris
EDWARDS SIGNALING 876-G5 værbestandig horn, 24VAC, 3 5/16 tommers dybde | AA7PWQ 16G564 876-G50.63A3-5 / 16 "5"innendørs24 VAC-2 418 NOK
EDWARDS SIGNALING 876-N5 værbestandig horn, 120VAC, 3 5/16 tommers dybde | AA7PWR 16G565 876-N50.13A3-5 / 16 "5"Innendørs / utendørs120 VAC-2 347 NOK
EDWARDS SIGNALING 876-E5 værbestandig horn, 12VAC, 3 5/16 tommers dybde | CF4NWJ 876-E5-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VAC ved 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 876-R5 værbestandig horn, 240VAC, 0.07A vurdering | CF4NWK 876-R5--3-5 / 16 "--240 VAC 50/60 Hz-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-E1 værbestandig horn, 12VDC, 3 5/16 tommers dybde | CF4NWL 877-E1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--12 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-J1 værbestandig horn, 32VDC, 3 5/16 tommers dybde | CF4NWM 877-J1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--32 VDC-
RFQ
EDWARDS SIGNALING 877-K1 værbestandig horn, 48VDC, 3 5/16 tommers dybde | CF4NWN 877-K1-3-5 / 16 "4-7 / 8 "--48 VDC-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EDWARDS SIGNALING 877-G1 Værbestandig horn, 24VDC, 3 5/16 tommer dybde
3 648 NOK / enhet