EATON VSC Series III Variable Speed ​​Drives


Eaton VSC Series III omformere med variabel hastighet regulerer hastigheten og dreiemomentet til AC-induksjonsmotorer. De er egnet for vannhåndtering, industrielle prosesser, generelle mikrodrev og HVAC-applikasjoner.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
VSC342D2NNA20C
16 818 NOK
RFQ
A
VSC122D3NNA6SC
18 508 NOK
RFQ

Arbeidsmekanisme

  • Den digitale signalprosessoren/mikroprosessoren i disse VSD-ene kommuniserer med brukeren og PLS for å overvåke motordriften og oppdage feil.
  • Styrekretsen koordinerer deretter svitsjen av strømenheter og aktiverer strømkomponentene.
  • Motorhastigheten endres ved å variere spenningen og frekvensen som leveres.
  • Disse VFD-ene opprettholder dermed motormomentet ved å holde volt-til-frekvensforholdet konstant.

Egenskaper

  • Disse omformere med variabel hastighet har en omgivelsestemperatur på 50 grader C i samsvar med IP20-standarder og NEMA 0-klassifisert åpent kabinett for forbedret beskyttelse.
  • De har plug-in-moduler som kan utvide antallet reléinnganger/-utganger.
  • De er utstyrt med en PI-kontroller for å eliminere langsiktige feil i systemet.
  • Disse stasjonene har videre V/F-kontroller for å øke spenningen til enheten.
  • De har et 7-sifret, 7-segment display med integrerte CANopen og Modbus RTU kommunikasjonssystemer som muliggjør enkel digital avlesning for brukeren.

Standarder og godkjenninger

  • CE
  • RoHS
  • C-Tick

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan aktiverer jeg sanntidsklokkebatteriet i Eaton VSC Series III stasjoner med variabel hastighet?

Fjern det primære stasjonsdekselet, finn RTC-batteriet under tastaturet og fest den hvite 2-lederkontakten til kontrollkortets kontakt.

Hvorfor viser minimums- og maksimumshastighetsverdiene i disse frekvensomformere noen ganger RPM i stedet for Hz?

  • Minimumsfrekvensparameteren P-02 og maksimumsfrekvensen P-01 vises i RPM hvis en verdi større enn 0 kommer inn i parameteren P-10.
  • Ved å endre verdien ved P-10 til motorens turtall kan driftsmonitoren vise turtallsverdien mens den kjører.
  • Still inn P-10 før du setter opp P-01 / P-02.

Hva er spenningen til Eaton VSC Series III frekvensomformere?

480V

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?