KERN OG SOHN SFB 100K-2HM Industrivekt, rustfritt stål, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8LZP

KERN AND SOHN SFB 100K-2HM industriell vekt, rustfritt stål, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet

På lager
Vare: CE8LZP Modell: SFB 100K-2HM

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 312 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell skala
Batteriets ladetid12 timer.
KalibreringsklasseIII
Kalibreringsverdi0.05Kg
Sifferstørrelse52mm
SkjermtypeLCD
Inngangsspenning110 til 230V AC
linearitet+/-0.05 kg
MaterialeRustfritt stål
Maks. Luftfuktighet i omgivelsene95%
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
Min. Omgivelsestemp.-10 grader C
Minimum vekt1Kg
Plattformdybde128 mm
StrømforsyningPower Adapter
lesbarhet50g
Rektangulær veieoverflatestørrelse400 mm x 300
reproduserbarhet0.05Kg
Oppgjørstid2 sek.
EnheterKg
Veiekapasitet150kg
Veieplattformens dimensjoner400 x 300 x 128 mm
Veier overflatedybde300 mm
Veiende overflate bredde400mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.1
Skipets høyde (cm)22
Skipets lengde (cm)46.5
Skipets bredde (cm)79.5
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellVeiende overflate breddeKalibreringsverdilinearitetMinimum vektPlattformdybdeRektangulær veieoverflatestørrelseVeieplattformens dimensjonerVeier overflatedybdePris
KERN AND SOHN SFB 100K-2LM industriell vekt, rustfritt stål, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CE8LZT SFB 100K-2LM500 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg130 mm500 mm x 400500 x 400 x 130 mm400 mm16 372 NOK
KERN AND SOHN SFB 15K5HIPM Industrivekt, rustfritt stål, 15 kg Maks. Veiing, 5g Lesbarhet | CE8LZX SFB 15K5HIPM300 mm0.005Kg+/-0.005 kg0.1Kg100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm11 771 NOK
KERN AND SOHN SFB 30K10HIPM Industrivekt, rustfritt stål, 30 kg Maks. Veiing, 10g Lesbarhet | CE8MAA SFB 30K10HIPM300 mm0.01Kg+/-0.01 kg0.2Kg100mm300 mm x 240300 x 240 x 100 mm240 mm11 771 NOK
KERN AND SOHN SFB 60K20LHIPM Industrivekt, rustfritt stål, 60 kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8MAF SFB 60K20LHIPM400mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg128 mm400 mm x 300400 x 300 x 128 mm300 mm12 042 NOK
KERN AND SOHN SFB 60K-2XLM Industrivekt, rustfritt stål, 60 kg Maks. Veiing, 20g Lesbarhet | CE8MAG SFB 60K-2XLM500 mm0.02Kg+/-0.02 kg0.4Kg137 mm500 mm x 400500 x 400 x 137 mm400 mm15 289 NOK
KERN OG SOHN SFB 100K-2XLM Industrivekt, rustfritt stål, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet | CJ7AFP SFB 100K-2XLM650 mm0.05Kg+/-0.05 kg1Kg135 mm650 mm x 500650 x 500 x 135 mm500mm19 619 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KERN AND SOHN SFB 100K-2HM industriell vekt, rustfritt stål, 150 kg Maks. Veiing, 50g Lesbarhet
12 312 NOK / enhet