TELEMECANIQUE SENSORS Sikkerhetslåsebryter av metallstempel


filtre
AC-kontaktvurdering: 1.5A @ 300V , Aktuatorlengde: 0.39 " , Kroppsmateriale: Zamak , Kabel lengde: 6.6ft. , Rørstørrelse: 1 / 2 "PT , Kontakt skjema: 1NO, 1NC , DC kontaktvurdering: 1.5A @ 300V , Hodemateriale: Zamak , Bevegelse: Vertikal , Driftstemp. Område: -13 grader til 158 grader F , Stil: Metallstempel , Bredde: 1.18 "
StilModellTilkoblingstypeDybdeHøydeIP RatingDriftsstyrkePris (eks. mva)
A
XCSD3710N12
30 "x 48"1.36 "3.51 "66, 6710.2 lb.2 076 NOK
B
XCSM3710L2
30 "x 60"0.63 "2.36 "66, 67, 689.6 lb.2 969 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?