Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3325C Flensinntak, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jording, hvit | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C flensinnløp, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet, hvit

På lager
Vare: AC8PYG Modell: HBL3325CKryssreferanse: 3D107
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
749NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps20
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter20 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.93 "
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating44
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke5000 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)7.37
Skipets bredde (cm)7.37
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3334C Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet, skruterminal | AC8PYM 3D112 HBL3334Cnylon30HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 278 NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4586 Flensinntak, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | AC8QMC 3D785 HBL4586Rustfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C flensinnløp, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jordet, hvit
749NOK / enhet