Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4586 Flensinntak, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 flensinnløp, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal

På lager
Vare: AC8QMC Modell: HBL4586Kryssreferanse: 3D785
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
629NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps15
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.09 "
HP2
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde2.31 "
MaterialeRustfritt stål
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL6-15P
NEMA-vurderingL6-15P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typenIkke innhyllet
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Wattstyrke3750 W
Bredde1.75 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med rustfritt stålplate

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3325C Flensinntak, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jording, hvit | AC8PYG 3D107 HBL3325Cnylon20HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC749NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3334C Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet, skruterminal | AC8PYM 3D112 HBL3334Cnylon30HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC1 278 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 flensinnløp, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal
629NOK / enhet