Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3334C Flensinntak, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet, skruterminal | AC8PYM 3D112

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C flensinnløp, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet, skruterminal

På lager
Vare: AC8PYM Modell: HBL3334CKryssreferanse: 3D112
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
1 278 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenset innløp
amps30
FARGEHvit
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde2.22 "
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating44
Lengde2.88 "
Materialenylon
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
NEMA-vurdering4X, 12
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Wattstyrke7500 W
Bredde2.88 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Med deksel

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeampsFARGENEMA-konfigurasjonNEMA-vurderingAntall polerSpenningSpenningsverdierPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL3325C Flensinntak, 20A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke-jording, hvit | AC8PYG 3D107 HBL3325Cnylon20HvitIkke-NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC749NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL4586 Flensinntak, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording, skruterminal | AC8QMC 3D785 HBL4586Rustfritt stål15SvartL6-15PL6-15P2250 VAC250 V629NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C flensinnløp, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet, skruterminal
1 278 NOK / enhet