Aurand MP6 luftdrevet sacrifier er designet for å fjerne rust, maling og lim fra stål-, asfalt- og betongoverflater. Dette kraftige overflatebehandlingsverktøyet er ideelt for arbeid på bjelker, dragere, store rør, ventiler, tanker, brokonstruksjoner og oljeplattformer. I tillegg kan strukturer som svømmebassenger, støttemurer, parkeringslinjer og sementknuser også rengjøres/behandles ved hjelp av denne luftskjæreren. Dette pneumatiske drevne verktøyet har en roterende motor uten stempler, veksler eller frem- og tilbakegående deler for å eliminere enhver sjanse for uønskede vibrasjoner fra selve verktøyet. Den leveres med et avtakbart aluminiumshåndtak som gjør det mulig for arbeideren å betjene verktøyet med letthet over store, flate områder. Dens utløserstilbryter muliggjør rask gassaktivering og deaktivering, og variabel hastighetsinnstilling lar brukeren justere bladhastigheten avhengig av applikasjonskravet. Håndtaket i D-stil gir full kontroll og grep på verktøyet, og kutterbladene er justerbare for å kompensere mot knivslitasje. Merket tilbyr også ulike trigger-stiler elektriske håndholdte markeringsmaskiner i 0.25 og 0.5 HK varianter.
Bruksområder:
Aurand MP6 luftdrevet sacrifier er egnet for å fjerne rust, maling og lim fra stål-, asfalt- og betongoverflater. Dette kraftige overflatebehandlingsverktøyet er designet for arbeid på bjelker, dragere, store rør, ventiler, tanker, oljeplattformer, lekter- og skipsdekk, marint slepeutstyr og broer. I tillegg kan strukturer som svømmebassenger, støttemurer, parkeringslinjer og sementknuser også rengjøres/behandles ved hjelp av denne luftskjæreren.
Egenskaper:
- Roterende motor: Dette pneumatisk drevne verktøyet har en roterende motor uten stempler, veksler eller frem- og tilbakegående deler for å eliminere uønskede vibrasjoner fra verktøyet.
- Avtakbart aluminiumshåndtak: Aurand MP6 luftdrevet sacrifier kommer med et avtakbart aluminiumshåndtak for å betjene verktøyet med letthet og hastighet over store, flate områder.
- Trigger Style Switch: Trigger Style Switch muliggjør rask gassaktivering og deaktivering.
- Variabel hastighetsinnstilling: Aurand MP6 luftdrevet sacrifiers variable hastighetsinnstilling lar brukeren justere bladhastigheten i henhold til applikasjonskravet.
Kompatibelt tilbehør:
- Aurand MP6 erstatning stålbørste: Aurand 23W erstatnings stålbørste brukes til å erstatte en utslitt stålbørste på Aurand MP6 scarifier. Denne stålbørsten, i forbindelse med luftskjæremaskinen, graver seg inn i overflater for å fjerne sementoverlegg, tykke epoksy, maling, rust og belegg fra metalliske, betong- og treoverflater. Denne stålbørsten kan enkelt skiftes og installeres ved å skru ut noen få bolter.
Installasjon:
Aurand MP6 luftdrevet sacrifier opererer ved hjelp av trykkluft. Brukeren bør koble en slangetilførselsledning med en diameter på 3/8 tommer til offeret. Denne luftdrevne sacrifieren er trigger-betjent og krever ingen ekstra oppsett. Før bruk bør brukeren løfte kutteren ved hjelp av begge håndtakene som er plassert på toppen og baksiden av den luftdrevne sacrifieren. I tillegg kan dybden på skjærebladet enkelt justeres ved å løsne / feste skruen på skjærebladet.
Ofte stilte spørsmål:
Spørsmål. Hvilke sikkerhetsinstruksjoner bør følges før du bruker Aurand skjæremaskin?
A.
- Trykkluftslangen skal være fri for smuss og fuktighet før den kobles til luftskjæreren.
- En slange som har en minimumsdiameter på 3/8 tommer bør kobles til lufttilførselsinntaksporten på skraperen.
- Vernebriller og hørselsvern bør brukes mens du bruker luftskjæreren.
- Verktøyet skal gripes godt ved hjelp av begge håndtakene som er plassert på toppen og baksiden av luftskjæreren.
- Påfør aldri trykk mens du bruker verktøyet, da det kan skade kutterbuntene, motoren og utstyret til luftfjerneren.
Sp. Hva er formålet med overflatebehandling?
A. Verktøy som Aurand MP6 luftskjærer brukes til å rengjøre overflater. Denne rengjøringen gjøres for å påføre kjemikalier på den rengjorte overflaten for å fremme binding mellom limet og overflaten.
Sp. Hvorfor er dette verktøyet ideelt for overflatebehandling?
A. Denne Aurand-skjæremaskinen kommer med en justerbar dybdesko som opprettholder ensartethet under rengjøringsoperasjonen. Når den er plassert riktig, kan den redusere trettheten til operatøren ved å la operatøren yte minimal innsats for å fullføre overflatebehandlingsoppgaven.
Q. Hvor lenge varer kutterbunter?
A. Et sett med kutterbunter kan vare i 20 til 40 timer og kan forberede en overflate på omtrent 1000 sq.ft. Du kan erstatte stumpe kutterbunter med en Aurand 90M kutterbunt.
Q. Hvilke typer håndtak tilbys med luftdrevet offer?
A. Aurand luftdrevne ofre tilbys i varianter med rett og D håndtak for enkel betjening.