AURAND Elektrisk håndholdt skjermer


Aurands elektriske håndholdte markeringsmaskiner bruker elektrisk kraft til å drive kutterbunter inn i betong-, metall- og treoverflater for å fjerne epoksy, sementoverlegg, rust, maling eller andre belegg. Disse håndholdte oppskjærerne kobles til en strømforsyning for å forberede en grov, rillet overflate for gjenoppretting...spise mens du opprettholder full kraft under drift. De er tilgjengelige som K-serievarianter for håndholdt arbeid og M-serievarianter for kraftig gulvarbeid.Les meg

filtre
Ledningslengde: 15 ft. , Hz: 50/60 , Fase: enslig , Brytertype: Avtrekker , Verktøyvekt: 9 lb.
StilModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris (eks. mva)
A
K7-1V
5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898 NOK
A
K7-1
5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829 NOK
A
K7-2V
5"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.14 356 NOK
A
K7-2
5"0.25230V AC50 til 75 kvm / t.13 210 NOK
A
K7-2EV
8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.15 196 NOK
A
K7-2E
8"0.25230V AC65-90 sq. ft./t.14 050 NOK
B
M5-1V
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785 NOK
C
K7-1EV
8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043 NOK
B
M5-1
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.17 105 NOK
A
K7-1E
8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898 NOK
B
M5-2VC
8"0.5230V AC100-150 sq. ft./t.23 443 NOK
RFQ
B
M5-2
8"0.5230V AC70 til 100 kvm / t.17 869 NOK
B
M5-2C
8"0.5230V AC70-100 sq. ft./t.22 298 NOK
RFQ
B
M5-1VC
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.23 138 NOK
RFQ
B
M5-1C
8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.21 381 NOK
RFQ
B
M5-2V
8"0.5230V AC100 til 150 kvm / t.19 625 NOK
B
M5-2EV
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.22 374 NOK
B
M5-1E
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083 NOK
B
M5-2EC
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.29 629 NOK
RFQ
B
M5-2EVC
12 "0.5230V AC100-150 sq. ft./t.31 156 NOK
RFQ
B
M5-1EVC
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.30 316 NOK
RFQ
B
M5-1EV
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.21 381 NOK
B
M5-1EC
12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.29 170 NOK
RFQ
B
M5-2E
12 "0.5230V AC100 til 150 kvm / t.20 923 NOK

Elektrisk håndholdt skjermer

Aurand elektriske håndholdte markeringsmaskiner er designet for overflatefjerning og høyytelses kantoperasjoner i kompakte områder innen marin, kjemisk industri og oljeindustri. Disse håndholdte oppskjærerne har C-formede håndtak for brukerkomfort og et 5 - 12 tommers rengjøringsområde, og er dermed ideelle for store rengjøringsapplikasjoner. De har en utløserbryter med låsefunksjon for å forhindre utilsiktede konfigurasjonsendringer og en 15 fot lang ledning som sikrer drift i hvert hjørne. Merkets K-serievarianter er lette verktøy som er ideelle for håndholdt arbeid, og M-seriens varianter er større verktøy som er ideelle for tungt gulvarbeid. Velg fra et bredt spekter av disse lette (K-serien) / kraftige (M-serien) håndholdte oppskjærerne, tilgjengelig i 0.25 og 0.5 HK-varianter på Raptor Supplies.

Egenskaper

  • Aurands elektriske håndholdte markeringsmaskiner drives av en 50/60-syklus universalmotor med en 115/230V-klassifisering.
  • Den leveres med en 15 fot tre-leder kabel og vakuumbeskyttere (støv / oppsamler / vakt).
  • Utvalgte modeller leveres med et 48-tommers avtakbart aluminiumshåndtak for enkel betjening over store flate områder.
  • Håndholdte oppskjærere med ledning (K-serien) er utstyrt med et håndtak med håndflate på hodet for å styre kutterbuntene i vanskelig tilgjengelige områder. Disse K-serien er lette for enkle horisontale, vertikale eller overliggende operasjoner.
  • Håndholdte D-håndtak med ledning (M-serien) har et D-håndtak på hodet for sikker rulling av kutterbuntene på gulv og vegger. Også kjent som dekkscrawlere, er disse M-seriens opphuggere bredere og tyngre enn K-serien for kraftig fjerning over større overflater.

Kompatible tilbehør

  • Aurand stålbørster: Disse stålbørstene kan passe inn i både M- og K-serie-opphuggere for lette rengjøringsapplikasjoner.
  • Kutterbunter: Disse erstatningskutterbuntene kan enkelt installeres på skjæremaskinene for å forbedre effektiviteten.
  • Aurand Air Scarifier tilbehør: Brukere kan installere diverse tilbehør og reservedeler som muttere, håndtak, lagre, snekkehjul og bolter på disse håndholdte oppskjærerne for rengjøring av overflater.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er bruken av utløserbryteren i Aurand elektriske håndholdte markeringsmaskiner?

Aurands elektriske håndholdte scrapifiers har en utløserbryter med en låsefunksjon for å forhindre utilsiktede konfigurasjonsendringer.

Hvordan er disse elektriske håndholdte skjærerne forskjellige fra kverner eller sandblåsere?

Disse Aurand elektriske håndholdte skjærebuntene har flertanns skjærehjul (slager) som roterer ved høye hastigheter for å fjerne materiale mer aggressivt sammenlignet med slipemaskiner og gir større driftskontroll enn sandblåsing av overflaten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?