AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde | AG8DBY 29FW85

AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde

På lager
Vare: AG8DBY Modell: M5-1Kryssreferanse: 29FW85

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk håndholdt skjermer
amps6.9
Rengjøringsområde8"
Ledningslengde15 ft.
Håndtak DesignC-form
HåndtakstypeD-håndtak
HP0.5
Faseenslig
Strømforsyning115V AC
Fjerningsgrad70-100 sq. ft./t.
Bytt TypeAvtrekker
Verktøylengde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)35.56
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • 6.9 Et overflatebehandlingsverktøy designet for å fjerne maling, rust og lim; ideell for operasjoner i bassenger, gulv og kjellere
    • Låsefunksjon med et C-formet håndtak med bryter i utløserstil for enkel håndholdt betjening
    • Utstyrt med en 0.5-faset enfaset 60Hz vekselstrømsmotor som kan levere en materialfjerningshastighet på 70 til 100 kvm. / t
    • 18-tommers verktøylengde tilsvarer det store rengjøringsområdet på 8 tommer

Produktvarianter

ProduktModellRengjøringsområdeHPStrømforsyningFjerningsgradPris
AURAND K7-1 Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, 120V AC | AG8DBU 29FW81 K7-15"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.12 829 NOK
AURAND K7-1E Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1/4 hk, C-formet håndtak | AG8DBV 29FW82 K7-1E8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1V Elektrisk håndholdt skraper, 5 tommers rengjøringsområde, 1 fase | AG8DBW 29FW83 K7-1V5"0.25115V AC50-75 sq. ft./t.13 898 NOK
AURAND K7-1EV Elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde, 1 fase, 2.6A | AG8DBX 29FW84 K7-1EV8"0.25115V AC65-90 sq. ft./t.15 043 NOK
AURAND M5-1E elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DBZ 29FW86 M5-1E12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.20 083 NOK
AURAND M5-1V Elektrisk håndholdt scarifier, 8 tommers rengjøringsområde, 120V AC, triggerbryter, 6.9A | AG8DCA 29FW87 M5-1V8"0.5115V AC70-100 sq. ft./t.18 785 NOK
AURAND M5-1EV elektrisk håndholdt skraper, 12 tommers rengjøringsområde | AG8DCB 29FW88 M5-1EV12 "0.5115V AC100-150 sq. ft./t.21 381 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

AURAND M5-1 elektrisk håndholdt skraper, 8 tommers rengjøringsområde
17 105 NOK / enhet