CHAINFLEX Kontrollkabel, 30 maks ampere


filtre
Konduktormateriale: Kobber , Jakkefarge: Grå , Jakkemateriale: polyuretan , Maks. Forsterkere: 30 , Maks. Spenning: 300V , Min. Bøyeradius: 7.5 x OD , Antall dirigenter: 4 , Temp. Område: -31 grader til 176 grader F , Ledningsfarge: Svart med hvite tall + (1) grønn / gul , Ledningsstørrelse: 14AWG
StilModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris (eks. mva)
A
CF77-UL-25-04-25
0.35 "uskjermet25ft.1 519 NOK
A
CF77-UL-25-04-100
0.35 "uskjermet100ft.4 027 NOK
A
CF77-UL-25-04-1
0.35 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten63NOK
B
CF78-UL-25-04-25
0.45 "Skjermet25ft.1 779 NOK
B
CF78-UL-25-04-1
0.45 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten114NOK
B
CF78-UL-25-04-100
0.45 "Skjermet100ft.7 447 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?