CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 30a 300v | AB7UKV 24C072

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 30a 300v

På lager
Vare: AB7UKV Modell: CF78-UL-25-04-100Kryssreferanse: 24C072

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 580 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakForts. Fleksibel kontrollkabel
LedermaterialeKobber
JakkefargeGrå
Jakke materialepolyuretan
Maks. Forsterker30
Maks. Spenning300V
Min. Bøy Radius7.5 x OD
Nominell utenfor dia.0.45 "
Antall ledere4
Skjermet / uskjermetSkjermet
Spolelengde100ft.
Temp. Område-31 grader til 176 grader F
TrådfargeSvart med hvite tall + (1) grønn / gul
Ledningsstørrelse14AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)16.76
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8544499000
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellNominell utenfor dia.Skjermet / uskjermetSpolelengdePris
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-1 Continuous Flexing Control Cable 30a 300v | AB7UEU 24A988 CF77-UL-25-04-10.35 "uskjermetKlipp til lengden, bestill med foten57NOK
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 30a 300v | AB7UHA 24C008 CF77-UL-25-04-250.35 "uskjermet25ft.1 505 NOK
CHAINFLEX CF77-UL-25-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 30a 300v | AB7UHW 24C027 CF77-UL-25-04-1000.35 "uskjermet100ft.4 640 NOK
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-1 Continuous Flexing Control Cable 30a 300v | AB7UJM 24C042 CF78-UL-25-04-10.45 "SkjermetKlipp til lengden, bestill med foten103NOK
CHAINFLEX CF78-UL-25-04-25 Continuous Flexing Control Cable 30a 300v | AB7UKD 24C057 CF78-UL-25-04-250.45 "Skjermet25ft.1 899 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-25-04-100 Kontinuerlig bøying kontrollkabel 30a 300v
8 580 NOK / enhet