Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MO290 Pinless Moisture Meter | AB9QBA 2ENE8

EXTECH MO290 Pinless Fuktighetsmåler

På lager
Vare: AB9QBA Modell: MO290Kryssreferanse: 2ENE8
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
9 829 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinless fuktighetsmåler
Batteritype9V
DataholdJa
Duggpunktsområde-22 til 199 F
ViseDual Line LCD
emissivitetFast 0.95
Fokuspunktstørrelse og avstand1 "@ 8"
Fuktighetsområde10 til 95% RF
Min./Maks. HukommelseJa
Fuktighetsinnhold0 til 99.9 relativt
Temp. Område-4 til 140 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)23.37
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Infrarød temp. Rekkevidde (-58 til 932 F)
    • Spesielle egenskaper: IR termometer

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdVisePris
EXTECH MO257 Pinless Moisture Meter | AE7CWQ 5WYT5 MO257(3) AAAutomatiskBakbelyst LCD-skjerm3 954 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MO290 Pinless Fuktighetsmåler
9 829 NOK / enhet