SPEEDAIRE Luftsliper med spakgass


filtre
Luftinntak: 1 / 4 "PT , CFM @ full belastning: 28 , Håndtaksmateriale: Aluminum , Husmateriale: Aluminum , Min. Slangestørrelse: 3 / 8 " , Putestørrelse: 7" , Nødvendig trykk: 90 psi , Gasspedal: spaken
StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidEksos TypeGratis hastighetHPTotal lengdevariable SpeedPris (eks. mva)
A
21AA97
3.2Bak4500 rpm0.7512 "Nei2 571 NOK
B
21AA98
4.8Front5000 rpm0.87.375 "Ja1 498 NOK

Luftsliper med spakgass

Speedaire luftskiveslipere bruker luftkraft for å knuse og jevne overflater av harde materialer som metall, tre og plast. De har aluminiumshåndtak og husmateriale. De har også en støttepute som tillater luftstrøm bak slipeskiven. Velg fra en rekke av disse luftskivesliperne, tilgjengelig i 7.375 og 12 tommers lengder.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?