Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MO257 Pinless Moisture Meter | AE7CWQ 5WYT5

EXTECH MO257 Pinless Fuktighetsmåler

På lager
Vare: AE7CWQ Modell: MO257Kryssreferanse: 5WYT5
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
3 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinless fuktighetsmåler
Batteritype(3) AA
DataholdAutomatisk
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Fuktighetsinnhold0 til 100.0 relativt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.36
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode9025805000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Måledybde uten pinne fra 0.78" (20 mm) til 1.6" (40 mm) under overflaten, to brukerinnstillelige alarmnivåer med hørbar pipetone og visuelle (blinkende "RISIKO" eller "WET") indikatorer

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeDataholdVisePris
EXTECH MO290 Pinless Moisture Meter | AB9QBA 2ENE8 MO2909VJaDual Line LCD9 829 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MO257 Pinless Fuktighetsmåler
3 954 NOK / enhet