BANJO FITTINGS Reduserende kobling


filtre
Farge: Svart , Tilkoblingstype: FNPT x FNPT , Materiale: polypropylen , Tidsplan: 80 , Stil: Reduserende kobling , Temp. Område: -20 grader til 150 grader F , Type: Kopling
StilModellRørstørrelseStørrelsePris (eks. mva)
A
RC100-075
1 "x 3/4"1 x 3/4 "133NOK
A
RC150-100
1-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "222NOK
A
RC150-125
1-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"222NOK
A
RC200-100
2 "x 1"2 x 1 "212NOK
A
RC200-150
2 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "214NOK
A
RC200-125
2 "x 1-1 / 4"2 x 1-1 / 4 "236NOK
B
RC200-050
2 "x 1/2"2 x 1/2 "215NOK
A
RC300-200
3 "x 2"3 x 2 "694NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?