KERN AND SOHN CT P2-serien Skjærstrålemåleceller


filtre
Maks. Omgivelsestemp .: 65 grader C
StilModellVeiekapasitetPris (eks. mva)
A
CT 500-3P2
500kg1 238 NOK
B
CT 1000-3P2
1000kg1 238 NOK
C
CT 3000-3P2
3000kg1 503 NOK
D
CT 5000-3P2
5000kg1 491 NOK
E
CT 10000-3P2
10000kg2 140 NOK

CT P2-serien Skjærstrålemåleceller

Kern og Sohn CT-P2 Series skjærstrålemåleceller er spesialiserte sensorer som er egnet for nøyaktig måling av vekt eller trykkkraft. Disse enhetene er kompatible med et bredt spekter av veieenheter, inkludert plattformvekter, veiebeholdere, innfelte gulvvekter og andre. De har sveiset konstruksjon som skaper en hermetisk forsegling for å hindre inntrengning av fuktighet, forurensninger eller gasser som kan påvirke enhetens nøyaktighet. Disse RoHS-klagecellene er tilgjengelige i 500 til 10000 4 kg lastekapasiteter, noe som tillater et bredt spekter av vektmålingskrav. De har monteringshull eller grensesnitt som muliggjør sikker feste til veieplattformen og har en XNUMX-leder tilkobling for å kompensere for motstanden i ledningsledningene, og minimerer feil i nøyaktigheten.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?