BUSSMANN KTH-serien sikringslenker


Bussmann KTH-seriens sikringskoblinger brukes i elektriske paneler, styresystemer, motorer, lyskretser og industrielt utstyr for å beskytte elektriske systemer og komponenter mot overstrøm.

filtre
Mfr. Serie: KTH , Emballasje: Bulk
StilModellKroppsstilKarakterMonteringsstilOppsigelsestypePris (eks. mva)
A
3KTH
Patronblad3AStudBolt ned2 605 NOK
B
10KTH
Sikringer i kassetten10AStudBolt ned1 447 NOK
C
6KTH
Sikringer i kassetten6AStudBolt ned1 071 NOK
C
40KTH
Firkantet kroppsblad40AHolderKnivblad1 287 NOK
A
60KTH
Firkantet kroppsblad60AHolderKnivblad2 743 NOK
D
20KTH
Firkantet kroppsblad20AHolderKnivblad1 287 NOK

KTH-serien sikringslenker

Bussmann KTH-seriens sikringskoblinger er elektriske enheter designet for å beskytte kretser mot overdreven strøm, overbelastning eller kortslutning. De tilbyr studs- eller holder-stil orientering for enkel montering og kommer i strømstyrker på 3, 6, 10, 20, 40 og 60A.

Egenskaper

  • Bussmann KTH-seriens sikringskoblinger har driftsstrømstyrke opp til 60A.
  • De tilbyr bolt/holdermontering for sikker og enkel installasjon.
  • Disse sikringskoblingene i KTH-serien har en spenningsklasse på 1200VAC / DC.
  • De er tilgjengelige i patronblad og firkantede bladenheter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse Bussmann KTH-seriens sikringskoblinger?

  • Slå av strømmen til kretsen som sikringskoblingen beskytter.
  • Fjern den gamle sikringslenken fra holderen eller klipsene.
  • Sett den nye sikringskoblingen inn i holderen eller klemmene, og sørg for at den sitter godt og har god kontakt med de elektriske terminalene.
  • Slå på strømmen til kretsen og kontroller at kretsen fungerer som den skal.
  • Sørg for at sikringskoblingen fungerer som den skal og vil utløses når det er nødvendig for å beskytte kretsen.

Hva er faktorene du bør vurdere når du velger passende sikringskoblinger for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer spenningsklassifisering, strømklassifisering og driftsmiljø.

Hva er forskjellen mellom en sikringskobling og en effektbryter?

  • Strømbryteren har en automatisk elektrisk bryter som åpner kretsen når det oppstår en overstrømstilstand, mens en sikringskobling avbryter strømmen når den overskrider et visst nivå.
  • Strømbryteren kan tilbakestilles etter at den har løst ut, mens en sikringskobling må skiftes.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?