VESTIL Vedlikeholdsstiger i LAD-MM-serien, perforerte


filtre
Batterier inkludert: Nei , Kapasitet: 350 lbs. , Caster Dia.: 4" , hjulmateriale: Poly på Poly , hjulbredde: 1 1 / 4 " , Farge: Blå , Avstand mellom trinn: 10 " , Rekkverk inkludert: Ja , Materiale: Stål , Antall Caster: 2 , Bredde på hjul bak: 1 1 / 4 " , Sikkerhetskjede: 3 / 16 " , Fjærbelastet: Nei , Trinnvinkel: 58 grader , Trinndybde: 7" , Trinnavstand: 10 " , Trinntype: perforert , Trinnbredde: 24 " , Toppplattformlengde: 21 " , Toppplattformbredde: 24 "
StilModellBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris (eks. mva)
A
LAD-MM-3-P
38.5 "29.5 "30 "60 "310 507 NOK
B
LAD-MM-2-P
38.5 "29.5 "30 "50 "29 907 NOK
C
LAD-MM-4-P
43.63 "29.5 "30 "70 "413 975 NOK
D
LAD-MM-5-P
49.75 "29.5 "30 "80 "512 226 NOK
RFQ
E
LAD-MM-6-P
56.69 "29.5 "30 "90 "616 538 NOK
RFQ
F
LAD-MM-7-P
62.38 "29.5 "30 "100 "716 668 NOK
RFQ
G
LAD-MM-8-P
68.63 "29.5 "30 "110 "815 764 NOK
RFQ
H
LAD-MM-9-P
74.88 "29.5 "30 "120 "916 493 NOK
RFQ
I
LAD-MM-10-P
81.13 "32 "30 "130 "1021 331 NOK
RFQ
J
LAD-MM-11-P
87.38 "32 "30 "140 "1117 795 NOK
RFQ
K
LAD-MM-12-P
93.25 "32 "36 "156 "1218 383 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?