VESTIL LAD-MM-10-P Vedlikeholdsstige, 10 trinn, perforert, stål

Vare: AG7VAH Modell: LAD-MM-10-P
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 331 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde81.13 "
Base bredde32 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet350 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialePoly på Poly
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn10 "
Fremre hjul Dia.4"
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde130 "
Lengde81.13 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster2
Antall trinn10
Bakhjul Dia.4"
Bredde på hjul bak1 1 / 4 "
Sikkerhetskjede3 / 16 "
VårbelastetNei
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde7"
Trinnavstand10 "
Trinntypeperforert
Trinnbredde24 "
Topp plattformlengde21 "
Topp plattformbredde24 "
Topptrinnshøyde100 "
Hjuldiameter4"
Hjul TypePoly-på-Poly
Hjulbredde1.25 "
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)330.2
Skipets lengde (cm)206.06
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeHåndtakshøydeHøydeAntall trinnPris
VESTIL LAD-MM-11-P Vedlikeholdsstige, 11 trinn, perforert, stål | AG7VAK LAD-MM-11-P87.38 "32 "30 "140 "1117 795 NOK
RFQ
VESTIL LAD-MM-12-P Vedlikeholdsstige, 12 trinn, perforert, stål | AG7VAM LAD-MM-12-P93.25 "32 "36 "156 "1218 383 NOK
RFQ
VESTIL LAD-MM-2-P Vedlikeholdsstige, 2-trinns, perforert, stål | AG7VAP LAD-MM-2-P38.5 "29.5 "30 "50 "29 907 NOK
VESTIL LAD-MM-3-P Vedlikeholdsstige, 3-trinns, perforert, stål | AG7VAR LAD-MM-3-P38.5 "29.5 "30 "60 "310 507 NOK
VESTIL LAD-MM-4-P Vedlikeholdsstige, 4-trinns, perforert, stål | AG7VAU LAD-MM-4-P43.63 "29.5 "30 "70 "413 975 NOK
VESTIL LAD-MM-5-P Vedlikeholdsstige, 5-trinns, perforert, stål | AG7VAW LAD-MM-5-P49.75 "29.5 "30 "80 "512 226 NOK
RFQ
VESTIL LAD-MM-6-P Vedlikeholdsstige, 6-trinns, perforert, stål | AG7VAY LAD-MM-6-P56.69 "29.5 "30 "90 "616 538 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-MM-10-P Vedlikeholdsstige, 10 trinn, perforert, stål
21 331 NOK / enhet