Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BANJO FITTINGS RC200-125 Poly reduksjonskobling, 2 X 1-1/4 tommers størrelse | AB2KGU 1MKD7

BANJO FITTINGS RC200-125 polyreduksjonskobling, 2 x 1-1/4 tommers størrelse

På lager
Vare: AB2KGU Modell: RC200-125Kryssreferanse: 1MKD7

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
247NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakReduserende kobling
FARGESvart
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Materialepolypropylen
Maksimalt trykk150 psi
Rørstørrelse2 "x 1-1 / 4"
Planlegg80
Størrelse2 x 1-1 / 4 "
Temp. Område-20 grader til 150 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellRørstørrelseStørrelsePris
BANJO FITTINGS RC100-075 Reduksjonskobling, 1 x 3/4 tomme, polypropylen | AB2KGP 1MKD3 RC100-0751 "x 3/4"1 x 3/4 "138NOK
BANJO FITTINGS RC150-100 Poly reduksjonskobling, 1-1/2 X 1 tomme størrelse | AB2KGQ 1MKD4 RC150-1001-1 / 2 "x 1"1-1 / 2 x 1 "231NOK
BANJO FITTINGS RC150-125 Poly reduksjonskobling, 1-1/2 X 1-1/4 tomme Størrelse | AB2KGR 1MKD5 RC150-1251-1/2" x 1-1/4"1-1/2 x 1/4"232NOK
BANJO FITTINGS RC200-100 Poly reduksjonskobling, 2 X 1 tommers størrelse | AB2KGT 1MKD6 RC200-1002 "x 1"2 x 1 "212NOK
BANJO FITTINGS RC200-150 Poly reduksjonskobling, 2 X 1-1/2 tommers størrelse | AB2KGV 1MKD8 RC200-1502 "x 1-1 / 2"2 x 1-1 / 2 "212NOK
BANJO FITTINGS RC300-200 reduksjonskobling, 3 X 2 tommers størrelse | AB2KGW 1MKD9 RC300-2003 "x 2"3 x 2 "703NOK
BANJO FITTINGS RC200-050 Poly reduksjonskobling, 2 X 1/2 tomme størrelse | BW8QMT RC200-0502 "x 1/2"2 x 1/2 "215NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BANJO FITTINGS RC200-125 polyreduksjonskobling, 2 x 1-1/4 tommers størrelse
247NOK / enhet